Beli jual sepeda murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  2. TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  3. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  4. MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
  5. Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Mulai

    Rp239.900

    Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Daftar Harga jual sepeda murah Terbaru October 2026
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)Rp72.900
TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)Rp109.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)Rp129.900
Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)